曜日別特売

チップ PVDコーティング ネジ用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(5個)材質(本体)PR1115仕様●TF仕様切れ刃●さらい刃付き●寸法PDX1(mm):-注文コード74220223品番11IR19BSPT-TF PR1115
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様●TF仕様切れ刃●さらい刃付き●寸法PDX1(mm):-厚さ(mm)3.18材質(本体)PR1115ピッチ(mm)-内接円直径(Φmm)6.35寸法D1(mm)3適合ねじ管用テーパねじ勝手右勝手区別内径ねじ用寸法W1(mm)-ピッチ(山数/inch)19コーナー半径Re(mm)0.16寸法CW(mm)-メーカー商品コードTJY18655寸法PDX(mm)0.78寸法PNA(°)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする