曜日別特売
61-42-15-2 スリット芯々58.8cm用貫通式ミニ角バーセット W90cm アズワン 74223293

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

スリット芯々58.8cm用貫通式ミニ角バーセット W90cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット注文コード74223293品番61-42-15-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,210

W60cm什器では左右に突き出す形になります。

仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_58.8cm(オーバーハング仕様)、角バーオプション取付可セット内容ミニ角バー(エンドキャップ溶接一体式)×1、ブラケット・ブレ止め金具×各2種別スリット芯々58.8cm専用材質スチール製、クロームメッキ耐荷重(kg)30アズワン品番61-7182-19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする