曜日別特売
61-43-26-3 スリムフックハンガー(Φ4mm) アズワン 74223476

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

スリムフックハンガー(Φ4mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10本)注文コード74223476品番61-43-26-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

コの字金具の幅が従来品(24mm)よりもスリムな20mmなので、見た目スッキリ!幅の狭い商品を効率良く陳列できます。

仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)材質スチール製、クロームメッキ直径(Φmm)4耐荷重(kg)2長さ(cm)15アズワン品番61-7182-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする