京セラ
チップ PVDコーティング フライス用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
メーカー商品コード
TLB05002
TLB05002
TLB05002
TLA05004
TLA40001
TLA40002
TLA40003
TLB04340
TLB05000
TLB05004
TLB05400
TLB05402
TLB05404
TLB40001
TLB40002
TLB40003
TLB40004
TLB40005
TLB40006
TLC05000
TLC05002
TLC05004
TLC05400
TLC05402
TLC05404
TLC40001
TLC40002
TLC40005
TLC40006
TLC40027
TLC40028
TLE04150
TLE04160
TLE04881
TLE04883
TLE04885
TLE04887
TLE04889
TLE04891
TLE04893
TLE04895
TLE04897
TLE04899
TLE09330
TLJ40001
TLJ40002
TLJ59001
TLJ59002
TLJ59003
TLJ59004
TLJ59005
TLJ59006
TLA40005
TLA40006
TLA40007
TLB40008
TLB40009
TLB40010
TLC40042
TLC40043
TLC40044
TLJ40004
TLB40007
TLA40004
TLC40029
TLJ40003
TLB40150
TLB40151
TLC40137
TLC40138
TLE40001
TLA40008
TLC40051
TLB40134
TLE40002
TLE40003
TLE40004
TLE40005
TLE40006
TLE40007
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74224238
品番
PNMU0905XNER-SM PR1525
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●角度AS(°):-
形状
-
厚さ(mm)
5.56
材質(本体)
PR1525
寸法L(mm)
-
内接円直径(Φmm)
-
寸法D1(mm)
4.7
厚さ許容差(mm)
-
内接円許容差(mm)
-
寸法W1(mm)
-
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
-
穴の形状
-
コーナー半径Re(mm)
-
チップブレーカ
-
コーナー数
10
寸法BS(mm)
2
メーカー商品コード
TLB05002
面取幅BCH(mm)
2
逃げ角(°)
-
寸法INSL(mm)
14.6