チップ PVDコーティング 溝用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質(本体)PR1215メーカー商品コードTKH40007注文コード74227433品番GBF32R100-010 PR1215
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
厚さ(mm)3.18材質(本体)PR1215内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(mm)4.4寸法W1(mm)-端面溝径D(Φmm)-コーナー半径Re(mm)0.1コーナー数3寸法CW(mm)1(-0.02~+0.02)メーカー商品コードTKH40007寸法CDX(mm)2寸法INSL(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする