チップ PVDコーティング 旋削用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)PR1225注文コード74227686品番EZBL025025HP-008H PR1225
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●寸法WF2(mm):0.25形状-厚さ(mm)-材質(本体)PR1225寸法H(mm)2.3寸法a(mm)-精度高精度内接円直径(Φmm)-寸法D1(mm)-勝手左勝手厚さ許容差(mm)-内接円許容差(mm)-主な用途ボーリングバーブレーカ平行ブレーカ寸法W1(mm)-穴の有無-角度θ(°)-寸法LF(mm)35コーナー高さ許容差(mm)-穴の形状-コーナー半径Re(mm)0.08±0.015チップサイズ-チップブレーカ-コーナー数1ブレーカ適合領域-寸法CW(mm)-寸法WF(mm)1.1メーカー商品コードTKB03089寸法LU(mm)10.5寸法DCON(mm)2.5逃げ角(°)-寸法DMIN(mm)2.5寸法CDX(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする