仕様●鏡面仕様●寸法WF2(mm):-形状-厚さ(mm)8.7材質(本体)PR1225寸法H(mm)-寸法a(mm)1.5精度-内接円直径(Φmm)-寸法D1(mm)5.2勝手右勝手厚さ許容差(mm)-内接円許容差(mm)-主な用途-ブレーカGQ寸法W1(mm)3穴の有無-角度θ(°)74寸法LF(mm)-コーナー高さ許容差(mm)-穴の形状-コーナー半径Re(mm)0.05チップサイズ12チップブレーカ-コーナー数2ブレーカ適合領域-寸法CW(mm)2.8寸法WF(mm)-メーカー商品コードTKE16616寸法LU(mm)-寸法DCON(mm)-逃げ角(°)-寸法DMIN(mm)-寸法CDX(mm)4.6