※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
ワイヤーラックポールΦ25.4mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット(2本)
種別
H180cmタイプ
注文コード
74228376
品番
61-64-1-5
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アジャスター付き、※ポールの継ぎ足しはできません。
種別
H180cmタイプ
サイズ
181.1cm
ボルト径
3/8w
アズワン品番
61-7197-35
素材
スチール製 クロームメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000