曜日別特売
61-64-1-6 ワイヤーラックポールΦ25.4mm アズワン 74228385

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ワイヤーラックポールΦ25.4mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(2本)種別H210cmタイプ注文コード74228385品番61-64-1-6
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥4,147
販売価格(税別)
3,770
仕様アジャスター付き、※ポールの継ぎ足しはできません。種別H210cmタイプサイズ211.6cmボルト径3/8wアズワン品番61-7197-36素材スチール製 クロームメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする