曜日別特売

チップ PVDコーティング 旋削用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10個)材質(本体)PR1535注文コード74228395品番CCET030102ML-F PR1535
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●寸法WF2(mm):-形状ひし形頂角80°厚さ(mm)1.4材質(本体)PR1535寸法H(mm)-寸法a(mm)-精度-内接円直径(Φmm)3.5寸法D1(mm)1.9勝手-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025主な用途-ブレーカ-寸法W1(mm)-穴の有無あり角度θ(°)-寸法LF(mm)-コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)コーナー半径Re(mm)0.2チップサイズ-チップブレーカ片面コーナー数2ブレーカ適合領域1寸法CW(mm)-寸法WF(mm)-メーカー商品コードTLC01006寸法LU(mm)-寸法DCON(mm)-逃げ角(°)7寸法DMIN(mm)-寸法CDX(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする