61-127-7-1 樹脂製卓上回転ネットディスプレー アズワン 74238632

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

樹脂製卓上回転ネットディスプレー

(1件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1セット注文コード74238632品番61-127-7-1
参考基準価格(税別)¥4,740販売価格(税込)¥5,203
販売価格(税別)
4,730
仕様組立式、フック別売セット内容回転台×1 ポップ立て×1 ショーカード用クリップ×6種別本体セット 白サイズW33×D33×H39cm ネット面耐荷重2/枚アズワン品番61-7213-62素材回転台・ポップ立て
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74238632
2021-06-07
用途: アクセサリーのディスプレイ
農・林・水産業

イベントで販売する商品のディスプレイ用として購入しました。組み立てもとっても簡単。感じの良いディスプレイができて気に入ってます。迅速に対応いただきありがとうございました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする