61-158-3-2 アクリルハンド アズワン 74243277

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

アクリルハンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード74243277品番61-158-3-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,610
材質アクリル製種別フロスト幅(cm)8高さ(cm)15.8アズワン品番61-7220-80奥行き(cm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74243268
2020-06-01
用途: ディスプレイに
不動産業

透明でオシャレです。目立った傷などはなく、きれいな状態で届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする