京セラ
EZバー チップ EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
材種
PR1725
適合スリーブ
EZH030…
注文コード
74246114
品番
EZBR030030HP-015H PR1725
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
材種・適合スリーブ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
HP(高精度タイプ)精度重視
Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)
公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途
内径加工
メーカー商品コード
TLM40300
勝手
右
最小加工径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
3
シャンク高さH(mm)
2.7
全長(mm)
38.9
首下長(mm)
13
機能幅(mm)
1.35
距離
0.3(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))
コーナーR(mm)
0.15(±0.02)
材種
PR1725
適合スリーブ
EZH030…
精度
高精度
ブレーカ
平行ブレーカ
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。