EZBR050050HP-008H PR1725 EZバー チップ  EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) 京セラ 74246376

EZBR050050HP-008H PR1725 EZバー チップ  EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) 京セラ 74246376
EZBR050050HP-008H PR1725 EZバー チップ  EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) 京セラ 74246376
EZBR050050HP-008H PR1725 EZバー チップ  EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) 京セラ 74246376
EZBR050050HP-008H PR1725 EZバー チップ  EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) 京セラ 74246376
EZBR050050HP-008H PR1725 EZバー チップ  EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) 京セラ 74246376

EZバー チップ EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本材種PR1725適合スリーブEZH050…注文コード74246376品番EZBR050050HP-008H PR1725
参考基準価格(税別)¥3,660販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

HP(高精度タイプ)精度重視
Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)
公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm

用途内径加工メーカー商品コードTLM40326勝手最小加工径(Φmm)5シャンク径(Φmm)5シャンク高さH(mm)4.6全長(mm)58.1首下長(mm)25機能幅(mm)2.35距離0.5(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))コーナーR(mm)0.08(±0.015)材種PR1725適合スリーブEZH050…精度高精度ブレーカ平行ブレーカ
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする