京セラ
チップ PVDコーティング 多機能用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
メーカー商品コード
TLC40004
TLC40004
TLC40004
TLC40003
TLM40001
TLM40002
TLC40030
TLC40031
TLC40032
TLC40033
TLC40034
TLC40035
TLC40036
TLC40037
TLC40038
TLC40039
TLC40040
TLC40041
TLL40001
TLL40002
TLL40003
TLL40004
TLL40005
TLL40006
TLL40007
TLL40008
TLL40009
TLL40010
TLL40011
TLL40012
TLC40144
TLC40147
TLC40150
TLC40151
TLC40154
TLL40013
TLL40016
TLL40019
TLL40020
TLL40023
TLC40155
TLC40156
TLL40024
TLL40025
TLC40145
TLC40146
TLC40148
TLC40149
TLC40152
TLC40153
TLL40014
TLL40015
TLL40017
TLL40018
TLL40021
TLL40022
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74247173
品番
TKF16R300-GTP PR1535
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
9.5
材質(本体)
PR1535
寸法D1(mm)
5
寸法W1(mm)
4
コーナー半径Re(mm)
0.08
コーナー数
2
リード角(°)
0
寸法CW(mm)
3
メーカー商品コード
TLC40004
寸法CDX(mm)
5.8