曜日別特売

チップ PVDコーティング 多機能用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
メーカー商品コードTLC40146
TLC40146
TLC40003
TLC40004
TLM40001
TLM40002
TLC40030
TLC40031
TLC40032
TLC40033
TLC40034
TLC40035
TLC40036
TLC40037
TLC40038
TLC40039
TLC40040
TLC40041
TLL40001
TLL40002
TLL40003
TLL40004
TLL40005
TLL40006
TLL40007
TLL40008
TLL40009
TLL40010
TLL40011
TLL40012
TLC40144
TLC40147
TLC40150
TLC40151
TLC40154
TLL40013
TLL40016
TLL40019
TLL40020
TLL40023
TLC40155
TLC40156
TLL40024
TLL40025
TLC40145
TLC40148
TLC40149
TLC40152
TLC40153
TLL40014
TLL40015
TLL40017
TLL40018
TLL40021
TLL40022
内容量1箱(10個)注文コード74247593品番PKM16L-015PM-6D PR1535
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
厚さ(mm)-材質(本体)PR1535寸法D1(mm)-寸法W1(mm)-コーナー半径Re(mm)0.15コーナー数1リード角(°)6寸法CW(mm)1.6(-0.03~+0.03)メーカー商品コードTLC40146寸法CDX(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする