曜日別特売
61-195-7-4 発泡シャツ・ジャケット用ハンガー スベリ止め付き アズワン 74248378

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

発泡シャツ・ジャケット用ハンガー スベリ止め付き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(100本)
種別
内容量1セット(100本)注文コード74248378品番61-195-7-4
参考基準価格(税別)¥36,900販売価格(税込)¥40,480
販売価格(税別)
36,800
仕様平型タイプ、※フックが回転します。種別サイズW42cm×肩厚2cmアズワン品番61-7229-34素材ポリスチレン製 金属部
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする