曜日別特売

チップ PVDコーティング 突切り用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
メーカー商品コードTLM40141
TLM40141
TLM40073
TLM40074
TLM40075
TLM40076
TLM40077
TLM40078
TLM40079
TLM40080
TLM40081
TLM40082
TLM40083
TLM40084
TLM40085
TLM40086
TLM40087
TLM40088
TLM40089
TLM40090
TLM40091
TLM40092
TLM40093
TLM40094
TLM40095
TLM40096
TLM40097
TLM40098
TLM40099
TLM40100
TLM40101
TLM40102
TLM40103
TLM40104
TLM40105
TLM40106
TLM40107
TLM40108
TLM40109
TLM40110
TLM40111
TLM40112
TLM40113
TLM40114
TLM40115
TLM40116
TLM40117
TLM40118
TLM40119
TLM40120
TLM40121
TLM40122
TLM40123
TLM40124
TLM40125
TLM40126
TLM40127
TLM40128
TLM40129
TLM40130
TLM40131
TLM40132
TLM40133
TLM40134
TLM40135
TLM40136
TLM40137
TLM40138
TLM40139
TLM40140
TLM40142
TLM40143
TLM40144
TLM40145
TLM40146
TLM40147
TLM40148
TLM40149
TLM40150
TLM40235
TLM40236
TLM40237
内容量1箱(10個)注文コード74249429品番TKF16R150-S PR1725
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●寸法PDX1(mm):-●リード角の勝手:-厚さ(mm)9.5材質(本体)PR1725寸法D1(mm)5適合ねじ-勝手右勝手ブレーカSブレーカ寸法W1(mm)4ピッチ(山数/inch)-コーナー半径Re(mm)0.05チップサイズ16コーナー数2リード角(°)0寸法CW(mm)1.5(-0.03~+0.03)メーカー商品コードTLM40141寸法PDX(mm)-寸法CUTDIA(mm)16寸法PNA(°)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする