京セラ
チップ サーメット フライス用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1箱(5個)
メーカー商品コード
TST05150
TST05000
TST05050
TST05060
TST05070
TST05150
TST05160
TST05400
TST09305
TST09310
TST09313
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74249605
品番
PNMU1205ANEL-GM TN620M
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
形状
-
厚さ(mm)
5.56
材質(本体)
TN620M
内接円直径(Φmm)
-
寸法D1(mm)
6.2
厚さ許容差(mm)
-
内接円許容差(mm)
-
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
-
穴の形状
-
コーナー半径Re(mm)
-
チップブレーカ
-
コーナー数
10
寸法BS(mm)
2
メーカー商品コード
TST05150
面取幅BCH(mm)
2
逃げ角(°)
-
寸法INSL(mm)
17.88