曜日別特売

チップ サーメット 溝用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
メーカー商品コードTSR17749
TSR17749
TSR17610
TSR17615
TSR17620
TSR17625
TSR17630
TSR17635
TSR17640
TSR17645
TSR17650
TSR17655
TSR17660
TSR17665
TSR17670
TSR17675
TSR17680
TSR17685
TSR17700
TSR17705
TSR17710
TSR17715
TSR17720
TSR17725
TSR17730
TSR17735
TSR17745
TSR17746
TSR17750
TSR17753
TSR17754
TSR17757
TSR17758
TSR17769
TSR17770
TSR17781
TSR17782
TSR17785
TSR17786
TSR17797
TSR17798
TSR17801
TSR17802
TSR17809
TSR17810
TSR17818
TSR17825
TSR17826
TSR17829
TSR17830
TSR17837
TSR17838
TSR17841
TSR17842
TSR17849
TSR17850
TSR17857
TSR17858
TSR17861
TSR17862
TSR17865
TSR17866
TSR17869
TSR17870
TSR17873
TSR17874
TSR17881
TSR17882
TSR17885
TSR17886
TSR17889
TSR17890
TSR17893
TSR17897
TSR17901
TSR17911
TSR17912
TSR17915
TSR17916
TSR17919
TSR17920
TSR17923
TSR17924
TSR17927
TSR17928
TSR17931
内容量1箱(10個)注文コード74250497品番GBA32R075-005F TN620
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
厚さ(mm)3.18材質(本体)TN620寸法L(mm)-内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(mm)4.4刃先-寸法W1(mm)-コーナー半径Re(mm)0.05コーナー数3寸法CW(mm)0.75(-0.025~+0.025)メーカー商品コードTSR17749寸法CDX(mm)2寸法INSL(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする