曜日別特売
61-178-1-2 婦人ヤング芯地張ボディ アズワン 74252018

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

婦人ヤング芯地張ボディ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個サイズ(cm)最大H170、最小H140注文コード74252018品番61-178-1-2
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥16,170
販売価格(税別)
14,700
サイズ7号素材ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 ベース:スチール製 ABS樹脂製(外側)仕様組立式種別木調 7号アズワン品番61-7233-68肩幅(cm)38バスト(cm)78ウエスト(cm)59ヒップ(cm)83サイズ(cm)最大H170、最小H140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74252002
2019-10-02
用途: 衣裳製作
製造業

芯地張りボディのウエスト部分が発泡スチロールの土台から浮いた状態になっているので、すぐに破けそうな気がします。スタンドの部分は重く安定感があります。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする