曜日別特売
61-203-4-2 マグネットポップスタンド アズワン 74254224

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

マグネットポップスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(5個)注文コード74254224品番61-203-4-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,810
仕様13mm厚までのポップをご使用いただけます。、※使用例のポップなどは販売しておりません。種別H18~26cmサイズH18~26cm クリップ幅アズワン品番61-7237-43素材本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする