61-204-2-2 クリップポップ立て アズワン 74254328

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

クリップポップ立て

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別H16cmクリップ幅5cm
内容量1セット(10個)注文コード74254328品番61-204-2-2
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,541
販売価格(税別)
2,310
アズワン品番61-7237-53仕様丸バーΦ17~25mm、角バー14×32mm角に対応しています、0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。サイズH16cm クリップ幅素材樹脂製種別H16cmクリップ幅5cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: パソコン画面の脇に挟んで在宅勤務とかセミナー受講中とかの紙を挟んで今何をやっているかをその人に聞かずにわかるようにしております。
サービス業

17㎝と高さもあるので解り易いです。パソコンの画面を挟むのに丁度いいです。

2025-07-01
用途: POP用
有限会社丸森水産飲食業

サイズのイメージが付きにくく、寸法を間違えて発注してしまった。

対象商品 : 74254312
2022-03-17
用途: 店舗の値札用
製造業

付け替えが多いので、下のクリップの取付部分がしっかりしており安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする