※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
商品レビューを投稿する種別A4三ツ折タテ フタ付き
サイズW11.5×D3.5×H23cm 内寸
W11.5×D3.5×H23cm 内寸
W23.8×D3.7×H25.2cm 内寸
W42.7×D3.9×H15.5cm 内寸
W34×D3.8×H18.6cm 内寸
W16.5×D3.2×H19.4cm 内寸
W33.2×D3.2×H18.7cm 内寸
W16.5×D4.4×H22.7cm 内寸
W23.9×D4.9×H32.1cm 内寸
内容量1個注文コード74256516品番61-211-4-5
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,904販売価格(税別)