※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
軽量木製ポスターパネル(UVカット) ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
74258616
品番
61-220-3-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,930
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
305×412
仕様
吊り金具・吊りひも付き
質量(kg)
0.41
外寸法(mm)
305×412
アズワン品番
61-7244-84
素材
フレーム/木製15mm厚、前面カバー/UVカット透明フィルム0.4mm厚