曜日別特売

チップ セラミック フライス用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
メーカー商品コードTCF05560
内容量1箱(10個)注文コード74265136品番SPCN090408T01020 SL506
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
形状正方形厚さ(mm)4.76材質(本体)SL506内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025刃先0.1mm×20°チャンファ穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013コーナー半径Re(mm)0.8チップブレーカなしコーナー数-メーカー商品コードTCF05560逃げ角(°)11寸法INSL(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする