京セラ
チップ ダイヤ・CBN フライス用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
メーカー商品コード
TBI04990
TBD00274
TBD00275
TBD00276
TBD00277
TBD00278
TBD00279
TBI04990
TBR00274
TBR00275
TBR00276
TBR00277
TBR00278
TBR00279
TBR03050
TBR03052
TBR03054
TFB05311
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74265346
品番
SCHX090408T113-S WBN115
参考基準価格(税別)
¥31,490
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●角度AS(°):-
形状
正方形
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
WBN115
寸法L(mm)
-
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法D1(mm)
-
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.013
刃先
円弧チャンファ
寸法W1(mm)
-
穴の有無
-
寸法LE(mm)
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
-
コーナー半径Re(mm)
0.8
チップブレーカ
-
コーナー数
-
寸法BS(mm)
7.9
メーカー商品コード
TBI04990
面取幅BCH(mm)
-
逃げ角(°)
7
寸法INSL(mm)
-