チップ ダイヤ・CBN フライス用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
メーカー商品コードTBR00274
内容量1個注文コード74265355品番BDGT11T302FR KPD001
参考基準価格(税別)¥13,220販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様●角度AS(°):18形状平行四辺形頂角82°厚さ(mm)3.8材質(本体)KPD001寸法L(mm)-内接円直径(Φmm)-寸法D1(mm)2.8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃先-寸法W1(mm)6.7穴の有無あり寸法LE(mm)3.8コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)コーナー半径Re(mm)0.2チップブレーカ片面コーナー数1寸法BS(mm)-メーカー商品コードTBR00274面取幅BCH(mm)-逃げ角(°)13寸法INSL(mm)11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする