京セラ
チップ 超硬 溝用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
メーカー商品コード
TWE00950
TWG40026
TWG40027
TWG40028
TWG40029
TWG40030
TWG40031
TWG40032
TWG40033
TWG40034
TWG40035
TWG40036
TWG40037
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74266247
品番
GB43R230 KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,600
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
KW10
内接円直径(Φmm)
12.70
寸法D1(mm)
-
コーナー半径Re(mm)
0.2
コーナー数
-
寸法CW(mm)
2.30
メーカー商品コード
TWE00950
寸法CDX(mm)
3.5