曜日別特売

チップ 超硬 溝用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
メーカー商品コードTWE04060
内容量1箱(10個)注文コード74266378品番GB32R150 KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,100
厚さ(mm)3.18材質(本体)KW10内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(mm)-コーナー半径Re(mm)0.10コーナー数-寸法CW(mm)1.50メーカー商品コードTWE04060寸法CDX(mm)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする