曜日別特売

チップ 超硬 溝用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
メーカー商品コードTWG40027
内容量1箱(10個)注文コード74266563品番GBF32L075-010 GW15
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
厚さ(mm)3.18材質(本体)GW15内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(mm)4.4コーナー半径Re(mm)0.1コーナー数-寸法CW(mm)0.75(-0.02~+0.02)メーカー商品コードTWG40027寸法CDX(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする