京セラ
チップ 超硬 溝用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
メーカー商品コード
TWG40036
TWG40026
TWG40027
TWG40028
TWG40029
TWG40030
TWG40031
TWG40032
TWG40033
TWG40034
TWG40035
TWG40036
TWG40037
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74266658
品番
GBF32R120-010 GW15
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3.18
材質(本体)
GW15
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法D1(mm)
4.4
コーナー半径Re(mm)
0.1
コーナー数
3
寸法CW(mm)
1.2(-0.02~+0.02)
メーカー商品コード
TWG40036
寸法CDX(mm)
2