曜日別特売

チップ 超硬 多機能用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
メーカー商品コードTWG40005
TWG40005
TWG40001
TWG40002
TWG40003
TWG40004
TWG40006
TWG40007
TWG40008
TWG40009
TWG40010
TWG40011
TWG40014
TWG40017
TWG40018
TWG40021
TWG40012
TWG40013
TWG40015
TWG40016
TWG40019
TWG40020
TWG40022
TWG40023
TWG40024
TWG40025
内容量1箱(10個)注文コード74266904品番PKM20L-020PM-6D GW15
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
厚さ(mm)-材質(本体)GW15精度-寸法D1(mm)-勝手-コーナー半径Re(mm)0.2コーナー数1リード角(°)6寸法CW(mm)2(-0.03~+0.03)メーカー商品コードTWG40005寸法INSL(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする