京セラ
チップ 超硬 多機能用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
メーカー商品コード
TWG40006
TWG40006
TWG40006
TWG40001
TWG40002
TWG40003
TWG40004
TWG40005
TWG40007
TWG40008
TWG40009
TWG40010
TWG40011
TWG40014
TWG40017
TWG40018
TWG40021
TWG40012
TWG40013
TWG40015
TWG40016
TWG40019
TWG40020
TWG40022
TWG40023
TWG40024
TWG40025
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74266913
品番
PKM30R-025PM-6D GW15
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
-
材質(本体)
GW15
精度
-
寸法D1(mm)
-
勝手
-
コーナー半径Re(mm)
0.25
コーナー数
1
リード角(°)
6
寸法CW(mm)
3(-0.03~+0.03)
メーカー商品コード
TWG40006
寸法INSL(mm)
-