曜日別特売

チップ 超硬 多機能用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
メーカー商品コードTWG40025
TWG40025
TWG40001
TWG40002
TWG40003
TWG40004
TWG40005
TWG40006
TWG40007
TWG40008
TWG40009
TWG40010
TWG40011
TWG40014
TWG40017
TWG40018
TWG40021
TWG40012
TWG40013
TWG40015
TWG40016
TWG40019
TWG40020
TWG40022
TWG40023
TWG40024
内容量1箱(10個)注文コード74267105品番GDFG6020N-040GS GW15
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
厚さ(mm)4.5材質(本体)GW15精度M級寸法D1(mm)-勝手勝手なしコーナー半径Re(mm)0.4コーナー数2リード角(°)-寸法CW(mm)6(-0.2~+0.2)メーカー商品コードTWG40025寸法INSL(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする