LA-RBSS レース リボン付きギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 74273142

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

レース リボン付きギフトバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
幅(mm)150
高さ(mm)230
内容量1セット(20枚)注文コード74273142品番LA-RBSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480
幅(mm)150高さ(mm)230仕様サイズ表記の[ ]内はリボン位置から下部までの高さ寸法です。寸法(cm)15×23[17]×底マチ5マチ(mm)50アズワン品番61-7268-07素材ポリエチレン製ソフト型 両面印刷 リボン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする