京セラ
SGS 多刃 仕上げ加工用ラジアスエンドミル Multi-Carb 66MCR
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
外径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
25
シャンク径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
25
刃長(mm)
38
19
20
22
26
32
38
コーナー半径(mm)
3
0.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74274726
品番
46651
参考基準価格(税別)
¥72,680
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
11
刃長(mm)
38
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材
シャンク径(Φmm)
20
寸法L1(mm)
104
外径(Φmm)
20
先端形状
ラジアス
コーティング
TX
コーナー半径(mm)
3
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED46651