ソリッドエンドミル(4MFK)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本外径(Φmm)6(-0.02~0)刃長S-L注文コード74276135品番4MFK060-090-300
参考基準価格(税別)¥10,720販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
刃長S-Lシャンク径(Φmm)6刃数4刃長(mm)9首径(mm)5.8外径(Φmm)6(-0.02~0)寸法LF(mm)70メーカー商品コードTEA42312寸法LU(mm)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする