曜日別特売
42CW キャンブロ フードパン クリアー キャンブロ 74278296

キャンブロ フードパン クリアー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
深さ(mm)65
容量(L)2.4
内容量1個注文コード74278296品番42CW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
材質ポリカーボネイト樹脂寸法(mm)325×176クリアタイプ1/4サイズ容量(L)2.4深さ(mm)65耐熱温度(℃)-40~99

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7427829642CW8710886542CW42CW フードパン 1/4サイズ キャンブロ 87108865フードパン 1/4サイズキャンブロ1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする