リス
ニューソフィアボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74279705
品番
S-04
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ホコリが入りにくい便利なフタ付
積み重ねに便利なスタック機能
中身が見易いクリアタイプ
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
635×440×325
色
クリア
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン
有効内寸(mm)
371×541×310
フタ
フタ付き
耐熱温度(℃)
-20~100
コンテナ種類
ベタ目