※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
ワンタッチハンガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(960枚)
注文コード
74285785
品番
61-291-9-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重
0.3
仕様
※シールタイプ
種別
W2.2×H3.5
サイズ
W2.2×H3.5cm
アズワン品番
61-7288-82
素材
透明塩化ビニル製