※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
ワンタッチハンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(480枚)
注文コード
74285794
品番
61-291-9-3
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重
0.5
仕様
※シールタイプ
種別
W4.5×H3.5
サイズ
W4.5×H3.5cm
アズワン品番
61-7288-83
素材
透明塩化ビニル製