PT1418 キャンブロ 角型ノンスリップ キャンブロ 74288157

キャンブロ 角型ノンスリップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
長辺(mm)457
内容量1個注文コード74288157品番PT1418
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
長辺(mm)457短辺(mm)356材質ポリプロピレン種類ポリトレッドトレー耐熱温度(℃)80外形寸法(縦×横)(mm)460×355内寸法(縦×横)(mm)410×320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする