PU-1S プッシュワン・プラス定量調味料入(S) 台和 74288586

 

PU-1S プッシュワン・プラス定量調味料入(S) 台和 74288586
PU-1S プッシュワン・プラス定量調味料入(S) 台和 74288586
PU-1S プッシュワン・プラス定量調味料入(S) 台和 74288586

プッシュワン・プラス定量調味料入(S)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード74288586品番PU-1S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
材質本体・フタ:メタクリル樹脂、ボタン・パッキン:シリコン樹脂、パイプ:ステンレスホワイトサイズS容量(mL)40外径×高さH(Φmm×mm)61×95
注意
※アルコール消毒は、お避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする