台和
菜津味ボール・大
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
白
白
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74290729
品番
SS-20-W
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
形状
角皿
長辺(mm)
178
短辺(mm)
178
高さ(mm)
69
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
色
白
外形寸法(mm)
178×178