台和
もてなし鉢・中
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
色
白
白
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74290878
品番
MDM-2-W
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
形状
楕円皿
長辺(mm)
321
短辺(mm)
136
高さ(mm)
44
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
色
白
外形寸法(mm)
321×136×H44