TK-280 カフェプレートセレクション Fプレート 台和 74290975

カフェプレートセレクション Fプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
カラシ(Y)
内容量1個注文コード74290975品番TK-280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
形状丸皿直径(Φmm)280高さ(mm)51材質メラミン樹脂電子レンジ×食器洗浄機カラシ(Y)外径×高さH(Φmm×mm)280×51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする