台和
カフェプレートセレクション Fプレート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
色
赤マーブル(R)
アイボリー(IV)
赤マーブル(R)
ブルー(B)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74290984
品番
TK-280
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
280
高さ(mm)
51
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
色
赤マーブル(R)
外径×高さH(Φmm×mm)
280×51