曜日別特売
CH-26 パズルコバチ プチコバチ 台和 74291255

パズルコバチ プチコバチ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
レモンホワイト(LEW)
内容量1個注文コード74291255品番CH-26
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
直径(Φmm)81高さ(mm)38材質メラミン樹脂電子レンジ食器洗浄機レモンホワイト(LEW)形状丸皿容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)81×38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする