曜日別特売
CH-620 パズルコバチ ネジコバチ 台和 74291316

パズルコバチ ネジコバチ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
ライムホワイト(LIW)
内容量1個注文コード74291316品番CH-620
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
直径(Φmm)81高さ(mm)42材質メラミン樹脂電子レンジ食器洗浄機ライムホワイト(LIW)形状丸皿容量(mL)120外径×高さH(Φmm×mm)81×42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする